NSK(ナカニシ)
エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。
周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途
R0.5mm以下のボールエンドミル加工
付属品
コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)
トラスコ品番
711-2047
全長(mm)
120
最大出力(W)
54
空気消費量(NL/min)
175
適合コレット
CHAグループ
許容回転速度(min
-1
)
150000
外径(mm)
52
振れ精度(μm)
スピンドル:1以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565487
7919
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください