NSK(ナカニシ)
NR33-6000ATC-ESD(7788)
工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
用途
プリント基板
付属品
コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2m
トラスコ品番
534-4173
全長(mm)
143.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
外径(Φmm)
33/55
許容回転速度(min
-1
)
60000
外径(mm)
Φ33/Φ55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62552029
NR33-6000ATC-ESD
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください