曜日別特売

コントローラ E3000iコントローラ

コントローラ E3000iコントローラ - NSK(ナカニシ)

操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。
LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。
3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。
速度回転領域が1
000~80
000min-1と幅広いです。
E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。

用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625654087927
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする