NSK(ナカニシ)
COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX
スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続
用途
本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。
付属品
ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属
トラスコ品番
701-3650
通信規格
EtherNet/IP
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565356
COMBOX-NET.EIP
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません