溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具
金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。
粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。
ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。
研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。
用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。
トラスコ品番407-6521
適合機種インパルス
粒度#60/80
全長(mm)13
外径(mm)30
入数(個)10
内容量1個
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。※最高使用回転速度以下で使用してください。