NSK(ナカニシ)
CTS-2620A クーラントスルースピンドル
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。
仕様
クーラントスルースピンドル
付属品
スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個
トラスコ品番
627-2321
全長(mm)
140.3
最大出力(W)
350
許容回転速度(min
-1
)
20000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565347
CTS-2620A
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください