ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」

ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」 - グリーンクロスソーラーミニセンサーライト 「テラくん」 - グリーンクロスソーラーミニセンサーライト 「テラくん」 - グリーンクロス

工事現場やオフィス、家庭まで足元を照らすソーラータイプのセンサーライトです。単管クランプが付属しているので、現場の単管に設置して使用できます。その他状況に応じて様々な方法で取付け可能です。調光は3パターン、点灯パターンは2種類から選択できます。ソーラー部とライト部がそれぞれ可動するので、設置場所に応じて変更ができます。最大300ルーメンの明るさで防犯対策もバッチリです。

用途工事現場の足元用照明に。現場やオフィスの防犯対策に。付属品単管クランプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94.8×88×73.6全光束(Lm)最大300色温度3000K、4000K、6000K充電時間6~8時間(日照良好時)防塵防水性能IP65点灯時間最大約50時間内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625478111135450801
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする