BeHAUS
タップダイスセット
使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
用途
めねじのねじ山形成、つぶれの修正に
材質
タップダイス/カーボン
本体質量(g)
540
使用範囲
(タップハンドル)M2-M8
ダイス外径(Φmm)
25
タップサイズ
M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25
ダイスサイズ
M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×21×242
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546770
12pcs TDS-12
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください