36V 125mmコードレス丸のこ

36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547418C3605DB(SK)(2XPCSZ)
105,600
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする