曜日別特売

36V 125mmコードレス丸のこ

36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

チップソー黒鯱(0037‐6199)×1枚が追加された特別セットです。
どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)2個、充電器(UC18YDL2)、125mmスーパーチップソー黒鯱、六角棒スパナ、システムケース4、ダクトアダプタ、電池カバー 【特別付属】チップソー黒鯱×1枚無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547400C3605DA(SK)(2XPCSZ)
101,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
62547409C3605DA(SK)(2XPCSBZ)
101,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする