キャッチコピー:大人2人用でボリュームたくさんの防災セット!
商品説明:大人二人用の防災セットです。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・非常用持出袋:難燃素材を使用した便利な持出袋です。暗いところでもよくわかる、反射テープ付。・手回しソーラーラジオライト:防災に最適な5つの機能(LEDライト、SOSサイレン、乾電池で使用可能、モバイルバッテリー機能、AM/FMラジオ)搭載。災害時も安心な3つの充電機能(ソーラー充電、ダイナモ充電、USBケーブル充電)。・水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする手袋型のウェットシートです。手袋だから使いやすく、驚くほどサッパリと清潔に。・モバイルバッテリー10000mAh:急速充電対応の大容量モバイルバッテリーです。本体への充電はMicroB、Type Cのどちらでも可能。スマホの2台同時充電可能。・おはしセット黄色:エコな素材のおはしやフォークなどのセットです。(※材質上製品に粒子が入っていますが汚れ等ではありません)・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・非常用アルミ防寒ポンチョ:両手が使える防寒ポンチョです。軽量で動きやすく、コンパクトに収納できます。・歯ブラシセット::コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・ATトイレストック1個入り:長期保存、非常時に使える水不要トイレです。丈夫で破れにくい汚物袋と水分を素早く吸収する凝固剤で、災害時に役立ちます。・5年保証ウェットティッシュ:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エイドチーム2:携帯しやすいプラスチックケース入り。綿棒10本、エイトバン5枚、ワンタッチ包帯1点、コットン3点、爪切り1点、ピンセット1点、はさみ1点のセットです。・オールラウンドマルチツール:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・防災の心得手ぬぐい:緊急時・災害時に役に立つ情報がつまった手ぬぐいです。あると便利な防災グッズ、災害時の手ぬぐいの使い方が記載されています。名前・連絡先の記入もできます。・非常用防寒寝袋:アルミ素材で保温に優れた防寒寝袋です。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・災害時用エアーマット:コンパクトに収納できるエアーマットです。・エアーポンプ:エアーマットなどの空気入れです。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:コンパクトな折りたたみヘルメットです。お子様から大人まで使用できます。厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品です。・アルミLEDライト&ホイッスル:高輝度LED使用で明るさ抜群。カラビナ付で携帯にも便利です。モニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。