アーテック[学校教材・教育玩具]
アクリル室名札 200×50×3mm
シンプルな室名札
白アクリルに「男子更衣室」と黒文字印刷したシンプルな室名札です。
材質:アクリル。サイズ:200×50×3mm
用途
学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
仕様
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
アクリル
寸法(mm)
200×50×3
種類
男子更衣室
内容量
1枚
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547558
92125
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください