曜日別特売

アクリル室名札

アクリル室名札 - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリル室名札 - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリル室名札 - アーテック[学校教材・教育玩具]

便利なアクリル素材の室名札
JIS規格のお手洗ピクトサインです。アクリル素材・シルク印刷で耐候性に優れているため、紫外線や雨風に強く、長期間の屋外使用にも可能です。
材質:アクリル。サイズ:200×200×5mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)150×150×3種類男子トイレ内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254751592118
オープン
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする