曜日別特売

防災・防犯ホイッスル ビィート

防災・防犯ホイッスル ビィート - ビュートン防災・防犯ホイッスル ビィート - ビュートン防災・防犯ホイッスル ビィート - ビュートン

キャッチコピー:シンプルでスマートなホイッスル!持ち運び簡単!
商品説明:防災・防犯時に役立つホイッスルです。ネームカードホルダーに取り付け可能で、携帯性抜群のボールチェーン付き。軽くてコンパクトだから日常的に持ち運びやすく、いざという時に頼れる安心アイテムです。見た目も機能もシンプルなデザインです。緊急時や災害時に即座に使用できます。音域約3000HZ。音量95dB。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)本体:縦50×15×厚6、ボールチェーン:Φ1×長さ100種類クリヤタイプ内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254743635648
440
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする