アーテック[学校教材・教育玩具]
標識450×300×1mm
キャッチコピー:社内標識、通路などの注意喚起に!
商品説明:社内標識、通路などの注意喚起に便利な印刷済み標識です。1mm厚の薄型で軽量です。
仕様
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
450×300×1
内容量
1枚
注意
※―
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547461
36576
「関係者以外立入禁止」
¥
1,100
¥
746
¥
821
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62547470
36577
「安全第一」
¥
1,100
¥
746
¥
821
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください