使いやすさを追求したデザインに、 色にじみの少ない光学系を採用したスタンダード双眼鏡 8×40 S。
【高品位で使いやすい軽量デザイン】
上無駄な部分をそぎ落とし、体積を最小化。全体的にシャープな印象になり高性能感を演出しながらも軽量化を実現しています。
滑りにくい特殊な弾性ポリマーコーティングは光の反射を抑え、野鳥などの野生動物観察に最適です。指がかかるグリップ部分には凸凹形状にすることでホールディング性を増し、軽さと兼ね合わせて長時間の観察でも疲れにくい構造になっています。さらに、上位機種で定評の形状を採用した大型のピント調整ダイヤルはピントを対象物に的確に合わせることができます。
【色にじみを抑えた高い光学性能】
ポロプリズム式の採用により、左右の対物レンズの間隔が広く双眼鏡ならではの立体感をお楽みいただけます。交換レンズで培われた高い光学技術により全てのレンズとプリズムにはコーティングを施し、非球面レンズを採用しています。光学系全体で色にじみや歪みの少なくなるように設計されていますので、シャープでクリアな像を観察できます。
【明るく、広くて見やすい視界】
大口径の対物レンズを採用し、明るさを確保しています。見かけの視界も広くて見やすいため、野鳥や、動物スポーツなど動く被写体の観察・観戦に優れています。