愛知時計電機
高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)
ビスマス青銅鋳物
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
塗装色
無塗装
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
H(水平)
最大表示量(m
3
)
9999.999
計量範囲
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
口径(Φmm)
最大流量(m
3
/h)
型式承認番号
流量範囲(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547226
SD20S+HI20
5.9
20
(定格)4
L204
0.040~0.064未満(器差±5%)、0.064~5(器差±2%)
¥
35,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547251
SD25S+HI25
8.3
25
(定格)6.3
L204
0.063~0.101未満(器差±5%)、0.101~7.88(器差±2%)
¥
37,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547287
SD13SⅡ+HI13
3.4
13
(定格)2.5
L162
0.025~0.040未満(器差±5%)、0.040~3.13(器差±2%)
¥
18,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください