曜日別特売

高機能乾式水道メーター(金具なし)

高機能乾式水道メーター(金具なし) - 愛知時計電機高機能乾式水道メーター(金具なし) - 愛知時計電機

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。検針のしやすさを追求した表示部回転型の高機能乾式水道メーター。

材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)型式承認番号L204最大表示量(m3)9999.999計量範囲100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
口径(Φmm)
最大流量(m3/h)
流量範囲(m3/h)
使用流量(m3/月)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547181SD25S(金具無)8.325(定格)6.30.063~0.101未満(器差±5%)、0.101~7.88(器差±2%)260
34,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
62547269SD20S(金具無)5.920(定格)40.040~0.064未満(器差±5%)、0.064~5(器差±2%)170
32,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする