愛知時計電機
高性能乾式水道メーター(金具なし)
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)
ビスマス青銅鋳物
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
塗装色
無塗装
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
H(水平)
計量範囲
100
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
口径(Φmm)
最大流量(m
3
/h)
型式承認番号
最大表示量(m
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547138
PD40-Ⅲ(金具無)
15
40A
(定格)10
L1031
99999.999
¥
66,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547165
PD25-Ⅴ(金具無)
8.2
25
(定格)6.3
L1031
9999.999
¥
34,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547190
PD30-Ⅲ(金具無)
13
30
(定格)10
L1031
99999.999
¥
57,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547199
PD13-Ⅳ(金具無)
3.2(0.1MPa時)
13
(定格)2.5
L0817
9999.999
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547260
PD20-Ⅴ(金具無)
7.0(0.1MPa時)
20
(定格)4
L1031
9999.999
¥
32,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください