愛知時計電機
高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)
ビスマス青銅鋳物
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
塗装色
無塗装
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
H(水平)
計量範囲
100
内容量
1台
全6種類を絞り込む
口径(Φmm)
選択してください
13
20
25
30
40A
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量
口径(Φmm)
最大流量(m
3
/h)
型式承認番号
最大表示量(m
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547129
PD30-Ⅲ+HI30
13
30
(定格)10
L1031
99999.999
¥
62,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547156
PD40-Ⅲ+HI40
15
40A
(定格)10
L1031
99999.999
¥
74,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547217
PD20-Ⅴ+HI20
7.0(0.1MPa時)
20
(定格)4
L1031
9999.999
¥
35,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547235
PD25-Ⅴ+HI25
8.2
25
(定格)6.3
L1031
9999.999
¥
37,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547278
PD13-Ⅳ+HI13
3.2(0.1MPa時)
13
(定格)2.5
L0817
9999.999
¥
18,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62547296
PDY50+HI50
30
50
(定格)16
L093
99999.999
¥
160,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください