愛知時計電機
高機能乾式水道メーター(金具なし)
施工性の向上を追求したことによりコンパクトな設計が実現しました。
メーター交換の作業性が大幅に改善されたSDシリーズ13ミリ。
容量
3.4
口径(Φmm)
13
材質(ケース)
ビスマス青銅鋳物
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
塗装色
無塗装
最高使用温度(℃)
30
最大流量(m
3
/h)
(定格)2.5
取付姿勢
H(水平)
型式承認番号
L162
最大表示量(m
3
)
9999.999
流量範囲(m
3
/h)
0.025~0.040未満(器差±5%)、0.040~3.13(器差±2%)
計量範囲
100
使用流量(m
3
/月)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547208
SD13SⅡ(金具無)
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください