NSK(ナカニシ)
クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。
クーラント液圧力最大30MPa対応
付属品
コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚
トラスコ品番
711-2043
全長(mm)
280.6
最大出力(W)
1200
コード長さ(m)
2
適合コレット
CHK-OHグループ
許容回転速度(min
-1
)
20000
外径(mm)
40
振れ精度(μm)
スピンドル:1以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565478
7918
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください