NSK(ナカニシ)
カップ砥石 ”インパルス”専用工具
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業できます。
インパルス専用です。
適合機種
インパルス
外径(mm)
30
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全高(mm)
砥石寸法(mm)厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62564236
64861
407-8017
#36
10
7.5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564245
64862
407-8028
#46
10
7.5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564261
64863
407-8635
#80
10
7.5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564270
64865
407-8045
#36
14.5
12
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564279
64866
407-8032
#46
14.5
12
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564288
64867
407-8024
#80
14.5
12
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください