曜日別特売

ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RA

ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RA - NSK(ナカニシ)

これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。
(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)

付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)トラスコ品番711-2051全長(mm)121.7最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)30振れ精度(μm)スピンドル:1以内内容量1台
注意
※コレットは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625654357925
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする