QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き

QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA Technology QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA Technology

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
センサー:1/2.3 SONY CMOS
有効画素数:12MP
ISO範囲:100-6,400 自動/手動
レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m
電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動
連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚
ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動
露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV
ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps
ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)
写真の解像度:4,000 × 3,000
写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG
対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB

その他
【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働
【深度ロック】± 1 cmに保持
寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140 質量(kg)【リール】4.2 長さ(m)【テザー】200 形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応) 電圧(V)9 ~ 12 ポート数1 出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A 把握能力最大5kg 耐荷重(kg)100 f 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 入力9-13V、DC 制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2 速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s) 最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A 充電時間【急速充電】1時間 90%充電 操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング フォーマット形式exFAT 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh) 素材ステンレス316 連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間 ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac 通信速度100 Mbps 明るさ(Lm)6000 ビーム角度(°)120 ケーブル径(Φmm)4 稼働時間(時間)4~ 読取速度(MB/s)80 書込速度(MB/s)80 深度(m)最大100 適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード スラスターQ-モーターテック × 6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62548206
711,000
709,800
780,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする