NSK(ナカニシ)
CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。
(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途
CNC自動旋盤用
付属品
コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個
トラスコ品番
711-2052
全長(mm)
98.4
最大出力(W)
350
コード長さ(m)
0.5
適合コレット
CHAグループ
許容回転速度(min
-1
)
60000
外径(mm)
31
振れ精度(μm)
スピンドル:1以内
内容量
1台
注意
※コレットは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565417
7923
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください