曜日別特売

CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130

CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130 - NSK(ナカニシ)

工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。
クーラント液圧力最大20MPa対応
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。
(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)

用途CNC自動旋盤用付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内内容量1台
注意
※コレットとコレットナットは別売りです。
※コレットとコレットナットは同じサイズのものをご使用ください。
※高圧ポンプやフィルター、高圧クーラント用ホース等が必要となります。
※(市販品)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625654517926
オープン
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする