曜日別特売

5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット

5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット - フジメン5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット - フジメン5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット - フジメン5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット - フジメン5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット - フジメン

安全を備える保存食、加熱なしでも美味しいリゾットOITOQ(オイトク)です。シンプルを追求、化学調味料不使用、塩分控えめです。加熱しなくても食べる事ができるので、もしもの時の備蓄食に最適です。野菜ベースの優しい味わい、赤ちゃんから大人まで安心してお召し上がり頂けます。常温長期保存(5年)が可能、水も火も不要で、開けてすぐに食べれます。いつでもおいしい0秒ごはん、あしたのためのリゾットです。お茶碗2杯分の300gの大容量です。

用途緊急時の保存食、備蓄食、非常食に。保管やローリングストック、もしもの備えに。仕様殺菌方法:加圧加熱殺菌内容量(g)1袋:300賞味期限5年原材料トマト(イタリア、ポルトガル、その他)、米(国産)、トウモロコシ、ナチュラルチーズ、野菜ブイヨン(洋風だし)、(一部に乳成分・ゼラチンを含む)アレルギー小麦、卵不使用栄養成分(100g当たり)エネルギー49kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.5g、炭水化物9.4g、食塩相当量0.6g内容量1セット(30袋)
注意
※本品製造工場では、小麦、乳成分、落花生を含む製品を生産しております。直射日光を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625478656300075144
オープン
34,980
37,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする