曜日別特売

ラチェット式タップホルダ

ラチェット式タップホルダ - SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダ - SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダ - SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダ - SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダ - SK(新潟精機)

右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。
ラチェット式の為、効率的です。
T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。

用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62544618RTH-2
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする