SK(新潟精機)
標準外側マイクロメータ
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
用途
外側寸法の測定に
付属品
ハードケース
材質
フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップ
タイプ
アナログ
測定範囲(mm)
0-25
本体質量(g)
150
最小読取値(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×58×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544645
MCQ-25
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください