SK(新潟精機)
止型定規 目盛付
錆びにくいステンレス製です。
軽くて使いやすいです。
45°、135°の確認、線引きに便利です。
用途
45°、135°のケガキや各種枠組みに
材質(本体)
ステンレス
本体質量(g)
130
精度
角度精度:±20(')
板厚(mm)
1.5
ベース寸法(mm)
109×6×16
長さ許容差(mm)
±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
177×68×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544636
ASQ-177SSW
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください