Power sonic
ミニ両頭グラインダ
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。
便利な軸付砥石をセットしています。
飛び散りをガードするアイシールド付です。
スピードコントロール付です。
用途
バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに
付属品
軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2
材質
本体/スチール
粒度
#120(切削用)、#320(ナイロン)
寸法(mm)
穴径変更ブッシュ:12.7-10
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
110
砥石サイズ(mm)
外径75x内径10x厚20
電源コード(m)
1.75
チャック(mm)
コレットチャック:2.35、3.00
定格時間(分)
15
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1100-10000/1000-9500
内容量
1個
注意
※回転速度誤差は20%以内です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544679
TDS-75F
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください