Power sonic
ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック
ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。
用途
ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして
適合機種
MDP-100
材質
本体/炭素鋼
本体寸法(mm)
W32×H32×D42
本体質量(g)
134
チャック能力(mm)
0.6-6.0
チャック
モールステーパーB10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544731
MDP-DC
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください