Power sonic
ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル
ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。
用途
ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして
適合機種
MDP-100
材質
本体/機械構造用炭素鋼
歯数
11
本体寸法(mm)
W66×H38×D15
本体質量(g)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544740
MDP-CH
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください