曜日別特売

ミニボール盤MDP-100用ベルト

ミニボール盤MDP-100用ベルト - Power sonicミニボール盤MDP-100用ベルト - Power sonic

ミニボール盤MDP-100用のベルトです。

用途ミニボール盤MDP-100用のベルトとして適合機種MDP-100材質本体/ポリウレタン直径(Φmm)80線径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62544749MDP-BL
800
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする