SSPOWER
マルチアングルバイス
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。
アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。
加工物をキズから守るゴムパッド付です。
作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途
ホビー・クラフトなどの軽作業に
材質(本体)
アルミ
本体質量(g)
953
口幅(mm)
74(パッド有:79)
取付可能厚(mm)
(作業台)最大:53
ネック径(Φmm)
(対応電気ドリル)38-43
口深(mm)
30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×255×150
最大口開(mm)
62(パッド有:55)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544670
DC-75
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください