BeHAUS
ロングノズル
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
材質(本体)
アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体質量(g)
26
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズルねじ径(inch)
G1/8
ノズル外径(Φmm)
5
適合流体
空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×125×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62544661
LN-120
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください