ロールアップピアノ

ロールアップピアノ - ONETONEロールアップピアノ - ONETONEロールアップピアノ - ONETONEロールアップピアノ - ONETONEロールアップピアノ - ONETONEロールアップピアノ - ONETONE

ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 88鍵盤 スピーカー内蔵 充電池駆動 トランスポーズ機能搭載 USB-MIDI対応 OTRP-88 [サスティンペダル/USBケーブル/日本語マニュアル付属]
・スピーカー内蔵、充電池駆動なので場所を選ばずどこでもプレイ可能。子供から大人まで気軽に弾けるタッチ式のピアノです。128種類の音色とリズムが演奏を盛り上げます。
・メトロームや録音機能など、ピアノの練習に欠かせない機能も備え、サスティンペダルを使った本格演奏も楽しめます。
・鍵盤数:88 / トーン数:128 / リズム数:128 / 本体重量:約1,270g / 充電時間:約3時間 / 駆動時間:約5~6時間
・付属品:サスティンペダル、日本語マニュアル、充電用USBケーブル
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62545011OTRP-88
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする