Onetone ワントーン 電子ドラム メッシュパッド仕様 OTDD-100/WH ホワイト [ドラムスティック、スティックホルダー、イス、ヘッドフォン、ドラムキー、電源アダプター、取扱説明書付属]
OTDD-100はリアルな打感と消音性を両立したメッシュパッドを採用、スネアドラムはエッジのラバー部も感知するダブルトリガー仕様で、より本格的なドラムプレイを楽しみたい方に最適なデジタルドラムです。
レコーディング機能や3種類のリズムキープトレーニングができるコーチモードなど、演奏が上手くなるためのアシスト機能も備えています。
主な特徴
・スネアとタムパッドはリアルな打感と静かな打音を追求した6段階ベロシティ仕様のメッシュパッドを採用。
・8インチサイズのスネア、ダブルトリガー仕様でよりリアルなプレイを再現可能。
・ロック、ポップスなど様々なジャンルに対応した15ドラムキット、計165ボイスをプリセット。
・メトロノーム機能搭載。(30~250拍/分、メトロノームカウント 1~9)
・12曲のデモソングを搭載。ドラムパートのみミュートできるマイナスワン機能で、メロディーに合わせてプレイを楽しめます。
・プレイスタイルに合わせて、各ドラムパッドの感度パラメーター調整が可能。
・変更したパラメーターの保存、リセットが可能。
・パソコンなどとUSBケーブル(別売り)で接続することで、任意のDAWソフトウェアのMIDIデバイスとして使用可能。
・オプションでシンバルパッドを1枚拡張可能。別売りのバスドラムパッドにも対応。
・ドラムスティックホルダー付属。
セット内容
メッシュスネアパッド x1
メッシュタムパッド x3
シンバルパッド x3
ハイハットコントロールペダル x1
バスドラムペダル x1
音源モジュール x1
付属品
ドラムスローン
ヘッドフォン
スティック&スティックホルダー
ドラムキー
電源アダプター
取扱説明書