タングドラムは、スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。マレットでキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。
タングドラムは、スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。キーの形状が舌(タン)に似ていることから、タングドラムと呼ばれています。
体鳴楽器とは楽器自体の振動によって音を出す楽器ですが、今日ではその落ち着きのある穏やかな音色が瞑想、ヨガ、サウンドセラピー等のシーンで注目され、人気が高まっています。
マレットや指でキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。
OTTG03は、タングドラム市場では一番小さいサイズのタングドラムです。基本的に手のひらにのせて演奏をおこないます。
ベルのような音色で、Aペンタトニックスケールになっているため適当に叩いても手軽にタングドラムの雰囲気を楽しむことができます。
知育打楽器として小さなお子様はもちろん、プレゼントとしても最適なサイズ感です。
タングドラムとは
スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。キーの形状が舌(タン)に似ていることから、タングドラムと呼ばれています。
体鳴楽器とは楽器自体の振動によって音を出す楽器ですが、今日ではその落ち着きのある穏やかな音色が瞑想、ヨガ、サウンドセラピー等のシーンで注目され、人気が高まっています。
マレットや指でキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。
【商品スペック】
キー:6音(Aメジャー・ペンタトニック・スケール)
材質:チタン合金
付属品:取扱説明書、マレット×1本、キーナンバーステッカー
本体重量:約125g
本体サイズ:7.5×7.5×4.6cm