ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 17キー 初心者セット 単板マホガニー材 OTKLS-01/MH (専用ケース/クロス/指サック/キーステッカー/調整用ハンマー/日本語マニュアル&楽譜集付き)
ONETONEカリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。
ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。
初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。
※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。
キー:17キー
チューニング:C (C1~E3)
サイズ:横幅115~119mm / 高さ180mm / 奥行19mm(キー除く)
付属品 ソフトケース/クリーニングクロス/指サックx2/キーステッカー/キー調整用ハンマー/日本語マニュアル&カリンバ用楽譜集
【カリンバ用楽譜集】カリンバのキーに見立てた楽譜で、手にしたその日から演奏を楽しめます。
曲目は個々の演奏レベルに合わせて楽しむことができるよう難易度が設定されています。
★の数が増えるとより難しくなりますが、メロディーラインの音符に色がつけられているので、難しく感じた時は色のついた音符のみを弾きましょう
♪
メリーさんのひつじ
赤とんぼ
大きなくりの木のしたで
きらきら星
ジングル・ベル
山の音楽家
きよしこの夜
大きな古時計
アメージンググレイス
ダニー・ボーイ