ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 34キー 初心者セット ブラックウォルナット材 OTKLS-34/BWN [専用ケース/クリーニングクロス/キー調整用ハンマー/下段キー調整用スティック/キーステッカー/カラーステッカー/ピックアップ付き]
ウォルナット(クルミの木)単板を贅沢に使用した高級感のある外観と、深く美しい響きを持ち合わせた34キー仕様のカリンバです。
演奏性を重視した独自のキー配列により、従来の17キーよりも幅広い音域をカバー。演奏曲のバリエーションが広がります。
専用のチューニング工具に加え、持ち運びや保管に便利なセミハードケース、さらにライブ演奏時にスピーカー出力ができるよう、ピエゾピックアップが付属しています。
・付属ピックアップについて
演奏の邪魔にならない任意の場所へ、両面テープでピックアップを本体に貼ります。
シールドケーブルでアンプに接続して大音量の演奏や、エフェクターと接続して音色の変化などをお楽しみいただけます。
※アンプ、シールドケーブル、エフェクターは別売りです。
※パッシブタイプのピックアップを搭載しているため、電池等は必要ありません。