カラッとした明るい音色が特徴のコア材を使用!初心者がスタートするのに必要なアイテムが揃ったカリンバパック!ピックアップ付き仕様でアンプからの出力も可能です。
ONETONEカリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。
ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。
Cメジャー、F4~E3の21キーで構成された、幅広い音域のカリンバです。従来の17キーよりも低音域の幅が増え、より表現力豊かな演奏が楽しめます。
褐色のシマ模様と美しい杢目が際立つコア材を採用。カラっとしたコア材特有の明るい音色を奏でます。パッシブタイプのピックアップを搭載。
※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。
付属楽譜集の内容
カリンバのキーに見立てた楽譜で、手にしたその日から演奏を楽しめます。
曲目は個々の演奏レベルに合わせて楽しむことができるよう難易度が設定されています。
・メリーさんのひつじ
・赤とんぼ
・大きなくりの木のしたで
・きらきら星
・ジングル・ベル
・山の音楽家
・きよしこの夜
・大きな古時計
・アメージンググレイス
・ダニー・ボーイ
【商品スペック】
キー:21 キー
チューニング:C (F4~E3)
サイズ:横幅131~140mm / 高さ186mm / 奥行32mm(キー除く)
付属品:ソフトケース、クリーニングクロス、指サックx2、キーステッカー、キー調整用ハンマー、日本語マニュアル&カリンバ用楽譜集