モデルローブ
フードタッチグローブ
丈夫な極薄タイプ
特殊表面加工で
滑りにくい
食品衛生法適合
ニトリルゴムなので
油に強い
食品の取扱いに
適したブルーカラー
外表面に凹凸の
テクスチャー
内側は着脱しやすい
クロリネーション加工
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.14
全長(cm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1箱×50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62545047
1200R
S
7.9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
62545056
1200R
M
8.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
62545065
1200R
L
8.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください