MagX(マグエックス)
バイオマス粘着付マグネットシート
CO2の排出抑制に貢献できる、バイオマスマーク認定済みの粘着剤を使用!
仕様
等方性(通常磁力)
色
無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565995
MSWF-1030BM
小
133
約2
W100×H300×D1.2
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62566011
MSWF-2030BM
大
266
約4
W200×H300×D1.2
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください