曜日別特売

バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ

バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ - MagX(マグエックス)バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ - MagX(マグエックス)バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ - MagX(マグエックス)バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ - MagX(マグエックス)バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ - MagX(マグエックス)バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ - MagX(マグエックス)バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ - MagX(マグエックス)バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ - MagX(マグエックス)

CO2の排出抑制に貢献できる、バイオマスマーク認定済みの粘着剤を使用!

仕様異方性(強磁力)無地内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566020MSWFP-1030BM133約3W100×H300×D1.2
730
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
62566029MSWFP-2030BM266約6W200×H300×D1.2
1,270
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする