メタルマグネットフック3kg

メタルマグネットフック3kg - ミツヤメタルマグネットフック3kg - ミツヤメタルマグネットフック3kg - ミツヤメタルマグネットフック3kg - ミツヤ

強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。

仕様3kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約3、(天井吊)約4フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)25×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62565959MMH-3
580
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする