GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
作業現場から普段使いまで幅広いシーンで活躍。異物や水の侵入を防ぐカバー付き。ソールも工業油用耐油性能と機能性も備えたレインブーツになります。
性能
底:耐油(工業油)
色
グレー
質量(g)
約650、+-10
材質(アッパー)
PVC
先芯
なし
材質(底部)
PVC
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566300
RB-658
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62566309
RB-658
25.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62566318
RB-658
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62566327
RB-658
26.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62566336
RB-658
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62566345
RB-658
28
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください