曜日別特売

おくすりポケット1週間

おくすりポケット1週間 - リヒトラブおくすりポケット1週間 - リヒトラブおくすりポケット1週間 - リヒトラブおくすりポケット1週間 - リヒトラブおくすりポケット1週間 - リヒトラブおくすりポケット1週間 - リヒトラブおくすりポケット1週間 - リヒトラブ

リーズナブルな簡易タイプの服薬カレンダー。

材質本体・ポケット/ポリプロピレン、見出し紙/紙ベージュ本体質量(g)26本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×5×526ポケット内寸法(mm)46×84内容量1組
注意
※吊り下げ用の紐はついておりません
※簡易タイプなので、長期間のご使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566196OF3-16
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする