曜日別特売

myfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット)

myfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) - リヒトラブmyfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) - リヒトラブmyfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) - リヒトラブmyfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) - リヒトラブmyfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) - リヒトラブmyfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) - リヒトラブmyfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) - リヒトラブ

コレクションをまとめて保管。自立するジャバラ式ファイル。

仕様ミルキーホワイト材質表紙・ポケット/ポリプロピレン、バンド留め具/P.P.樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・スチールミルキーホワイト規格B6本体寸法(mm)幅×奥行×高さ 55×168×190本体質量(g)120収容数6仕切(7ポケット)内容量1冊
注意
※最大収容枚数:B6コピー用紙350枚
※カラーインデックス・タイトルシール付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566081F3350-0
820
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする